zł70.43
Bez podatku VAT
zł86.63
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 32.6mm |
• Typ: | Nóż rzemieślniczy |
Brand | Slice |
EAN | 8951421054818 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kształt ostrza | Prosto |
Nr części MFR | 10548 |
Szerokość ostrza: | 6.2mm |
UNSPSC Code | 27111503 |