zł161.00
Bez podatku VAT
zł198.03
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sidebent Shears - 3120CP
High carbon tool steel with chrome plated blades with unique corrosion protection on the inside. Offset handles with machined pivot screw. Longer life is achieved by higher grade materials and more finishing processes.
Suitable for: textiles, synthetic textiles, canvas, rubber, carpet and underlay, felt, rope, plastic film, plastic and fine wire mesh, paper and card etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
Brand | William Whiteley And Sons |
Całkowita długość | 200mm |
ECLASS Code | 21040600 |
Funkcje ochrony | Odporny na klej Odporny na korozję |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Kompatybilne materiały | Dokładnie zaimpregnowany przed i po zaplataniu specjalnie zmieszanym lubrykantem Drut Lina Papier Podkładać Sznurek Tekstylia Tworzywo sztuczne Wykładzina |
Kształt końcowy | Spiczaste |
Kształt uchwytu | Offset/asymetryczny |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | 3120CP-8 |
Preferencje ręki | Prawa ręka |
Standardy spełnione | MOD-AQAP9 EDN2 |
UNSPSC Code | 27111506 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowane |