William Whiteley And Sons

3120CP-10 10" SIDEBENT TRIMMERS

SKU:

WTY5333120C

zł246.90

Bez podatku VAT

zł303.69

Z VAT

NA STANIE (9)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Sidebent Shears - 3120CP
    High carbon tool steel with chrome plated blades with unique corrosion protection on the inside. Offset handles with machined pivot screw. Longer life is achieved by higher grade materials and more finishing processes.
    Suitable for: textiles, synthetic textiles, canvas, rubber, carpet and underlay, felt, rope, plastic film, plastic and fine wire mesh, paper and card etc.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    Brand

    William Whiteley And Sons

    Całkowita długość

    250mm

    ECLASS Code

    21040600

    Funkcje ochrony

    Odporny na klej Odporny na korozję

    Kolor uchwytu

    Czarny

    Kompatybilne materiały

    Dokładnie zaimpregnowany przed i po zaplataniu specjalnie zmieszanym lubrykantem Drut Lina Papier Podkładać Sznurek Tekstylia Tworzywo sztuczne Wykładzina

    Kształt końcowy

    Spiczaste

    Kształt uchwytu

    Offset/asymetryczny

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    3120CP-10

    Preferencje ręki

    Prawa ręka

    Standardy spełnione

    MOD-AQAP9 EDN2

    UNSPSC Code

    27111506

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane