noscriptWood & Wall Scrapers and Knives | Filling & Putty Knives | Cromwell Tools

Skrobaczki i noże

Scrapers są narzędziami używanymi do usuwania różnych substancji z różnych materiałów i powierzchni, takich jak kleje, uszczelniacze i masy szpachlowe, farby i ozdobne pokrycia (tapety, winyl itp.). Są również powszechnie używane do usuwania brudu i innych niechcianych zanieczyszczeń, takich jak rdza czy brud.

Scrapers zostały zaprojektowane do usuwania materiałów takich jak kleje, uszczelniacze, farby i dekoracyjne pokrycia, takie jak winyl lub tapeta. Są one nieodłącznym elementem każdej skrzynki narzędziowej dla entuzjastów majsterkowania oraz profesjonalnych rzemieślników.

Zazwyczaj posiadają metalową lub plastikową ostrzynę do zeskrobywania, która pozwala na odpowiednie zastosowanie nacisku bez uszkadzania powierzchni, na której się pracuje. Efektem jest gładkie wykończenie do malowania, szpachlowania i tapetowania.

Noże są narzędziami ręcznymi do cięcia używanymi w dekoracji do precyzyjnego cięcia rzeczy na określone wymiary, jednak przedmioty takie jak szpachelka mogą być używane do rozprowadzania masy szpachlowej i gipsu, aby wyrównać nierówności.

Mamy szeroki wybór narzędzi do zeskrobywania dostępnych od niektórych wiodących marek branżowych, w tym Kennedy, Senator i Harris.

Do czego służą scrapersy?
Oprócz zeskrobywania, scrapersy mogą być również używane do wyrównywania i spłaszczania mas szpachlowych, takich jak kit lub gips, nawet uszczelniaczy, aby stworzyć równą powierzchnię.

Rodzaje scrapersów i noży
Scrapersy do malowania - Posiadają mocną, szeroką metalową głowicę zaprojektowaną do usuwania farby i tapet.

Noże do mas szpachlowych - Podobne do scrapersów do malowania, ale bardziej elastyczne, co czyni je idealnymi do pracy z masami szpachlowymi.

Scrapersy z ostrzem do golenia - Z ostrej, wymiennej metalowej krawędzi, odpowiednie do usuwania materiałów o wysokiej przyczepności, takich jak kleje, uszczelniacze, farby i kit. Często posiadają mechanizm chowający ostrze lub pokrywę dla bezpieczeństwa.

FAQ
Jaki rodzaj scraperu lub noża potrzebuję?
Wybór odpowiedniego scraperu lub noża zazwyczaj zależy od zastosowania. Na przykład, przy nakładaniu masy szpachlowej do wyrównania powierzchni, szpachelka lub nóż do spoiny byłby idealny ze względu na ich elastyczność. Jeśli chodzi o usuwanie trudnych uszczelniaczy, lepiej sprawdzi się scraper z ostrzem do golenia.

Jaka jest różnica między nożem do mas szpachlowych a scraperem do malowania?
Główną różnicą i krótką odpowiedzią jest elastyczność ostrza. Bardziej sztywne ostrze scrapera do malowania musi być takie, aby odpowiednio wywierać nacisk, aby dostać się pod powierzchnię warstwy, którą się zeskrobuje, podczas gdy nóż do mas szpachlowych musi wywierać nacisk poprzez powierzchnię, co pomaga w wyrównywaniu powierzchni, a dodatkowa elastyczność pomaga w tym.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 44

NASZ WYBÓR

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 44