noscriptSenator SZPACHLA DEKORATORSKA 1.3/8" | Cromwell Tools

Senator

SZPACHLA DEKORATORSKA 1.3/8"

SKU:

SEN5331800K

zł15.01

Bez podatku VAT

zł18.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Węglik, pokryte bezbarwnym lakierem. Ostrza ze stali węglowej lakierowane, wysokiej jakości uchwyt drewniany. Narzędzie generalnego użytku, często przydatne w domu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    80mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Skrobak malarski

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140160651

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    35mm

    Typ punktu

    Punkt dłuta

    Typ Tang

    Half Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    80x35