zł74.78
Bez podatku VAT
zł91.98
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokowydajne, z szeroką gamą trzpieni, hartowane, elastyczne ostrze i wyszlifowany palisandryczny uchwyt. Do nakładania i równania, szpachlowania pęknięć i otworów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 125mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Drzewo palisandru |
• Typ: | Nóż do napełniania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 230mm |
EAN | 5036140113848 |
ECLASS Code | 21040801 |
Liczba krawędzi skrobania | 1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Szerokość ostrza: | 50mm |
Typ punktu | Punkt dłuta |
Typ Tang | Skala Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |
Wymiary ostrza | 125x50 |