noscriptSenator SZPACHLA DEKORATORSKA 3" | Cromwell Tools

Senator

SZPACHLA DEKORATORSKA 3"

SKU:

SEN5331540K

zł25.28

Bez podatku VAT

zł31.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Węglik, pokryte bezbarwnym lakierem. Ostrza ze stali węglowej lakierowane, wysokiej jakości uchwyt drewniany. Narzędzie generalnego użytku, często przydatne w domu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Nóż do napełniania

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    220mm

    EAN

    5036140160569

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    80mm

    Typ punktu

    Punkt dłuta

    Typ Tang

    Half Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    100x80