noscriptSitesafe FLOOR SCRAPER WOOD 200x1400mm S41411 | Cromwell Tools

Sitesafe

FLOOR SCRAPER WOOD 200x1400mm

SKU:

SSF5223863A

MPN:

S41411

zł84.43

Bez podatku VAT

zł103.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Używany do usuwania tłuszczu i brudu z podłóg warsztatowych, obszarów przygotowania i w pasażach handlowych itp.
    Ostrze ze stali jest zaprojektowane tak, aby nie uszkodzić podłogi wyłożonej kafelkami lub laminatów i jest wyposażone w uchwyty z włókna szklanego dla wytrzymałości i łatwej sterylizacji.
    Długość całkowita: 1480mm
    Rozmiar ostrza: 210 x100mm
    Waga: 1.15 kg
    Zapasowe ostrza ze stali nierdzewnej do skrobaków podłogowych. stary typ z 5 otworami.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    210mm

    • Materiał ostrza:

    Stal nierdzewna

    • Materiał uchwytu:

    Drewno

    • Typ:

    Skrobak podłogowy

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    1480mm

    EAN

    5036140228214

    ECLASS Code

    21040801

    Szerokość ostrza:

    100mm

    UNSPSC Code

    27112601