Kennedy

NOZ TASAK DEKORATORSKI 4.1/2"

SKU:

KEN5331060K

zł116.00

Bez podatku VAT

zł142.68

Z VAT

NA STANIE (45)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Ostrze w całej długości uchwytu
    Zaprojektowany specjalnie do wykruszania kitu. Silna konstrukcja pozwala na używanie narzędzia w połączeniu z młotkiem.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    115mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Nóż do hakowania

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    215mm

    EAN

    5036140113909

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    30mm

    Typ punktu

    Standardowy

    Typ Tang

    Skala Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    115x30