zł27.78
Bez podatku VAT
zł34.17
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ostrze w całej długości uchwytu
Wysokowydajne, hartowane, elastyczna część robocza i polerowana rękojeść z drzewa różanego. Stosuje się do mieszania farb, rozprowadzania tuszu drukarskiego, układania barwników etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Drzewo palisandru |
• Typ: | Nóż paletowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 190mm |
EAN | 5036140245471 |
ECLASS Code | 21040801 |
Liczba krawędzi skrobania | 1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Szerokość ostrza: | 20mm |
Typ punktu | Standardowy |
Typ Tang | Skala Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |
Wymiary ostrza | 100x20 |