noscriptKennedy PRZECINAK NOZOWY 4.1/2x1.1/2" | Cromwell Tools

Kennedy

PRZECINAK NOZOWY 4.1/2x1.1/2"

SKU:

KEN5330960K

zł63.85

Bez podatku VAT

zł78.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Wysokowydajne, z szeroką gamą trzpieni, hartowane, elastyczne ostrze i wyszlifowany palisandryczny uchwyt. Tradycyjnie używane narzędzie przez szklarzy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    115mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Drzewo palisandru

    • Typ:

    Szpachelka do kitowania

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    230mm

    EAN

    5036140113879

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    38mm

    Typ punktu

    Punkt dłuta

    Typ Tang

    Skala Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    115x38