zł20.14
Bez podatku VAT
zł24.77
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przecinak
Dostępne w tradycyjnym stylu lub jako dłuto.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 57mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Drewno |
• Typ: | Szpachelka do kitowania |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140160668 |
ECLASS Code | 21040801 |
Liczba krawędzi skrobania | 1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Szerokość ostrza: | 38mm |
Typ punktu | Punkt dłuta |
Typ Tang | Half Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |
Wymiary ostrza | 57x38 |