Kennedy

SZPACHLA MALARSKA, CHWYTPODW.MATERIAL OWAL OSTRZE

SKU:

KEN5335500K

MPN:

.

zł18.30

Bez podatku VAT

zł22.51

Z VAT

NA STANIE (42)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Wysokowydajne, profilowany metal w całej długości rączki, hartowane, elastyczne stalowe ostrze i chwyt z podwójnego materiału. Zaokrąglone ostrze.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    115mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    • Typ:

    Szpachelka do kitowania

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    240mm

    EAN

    5036140245464

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    38mm

    Typ punktu

    Punkt kliptu

    Typ Tang

    Skala Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    115x38