noscriptKennedy SZPACHLA MALARSKA, CHWYTZ PODWOJNEGO MATERIALU 2" . | Cromwell Tools

Kennedy

SZPACHLA MALARSKA, CHWYTZ PODWOJNEGO MATERIALU 2"

SKU:

KEN5335420K

MPN:

.

zł24.36

Bez podatku VAT

zł29.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wysokowydajne, profilowany metal w całej długości rączki, hartowane, elastyczne stalowe ostrze i chwyt z podwójnego materiału.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    125mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    • Typ:

    Skrobak

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    220mm

    EAN

    5036140245440

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    50mm

    Typ punktu

    Punkt dłuta

    Typ Tang

    Skala Tang

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    125x50