zł113.09
Bez podatku VAT
zł139.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Krzyżakowe: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
Pozidriv®: Nr 1, Nr 2 (x2), Nr 3.
Torx®: 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.
Płaskie (Slotted): 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,5, 8 mm.
Wielowypustowe (Spline): 5, 6, 8, 10 mm.
Magnetyczny uchwyt bitów z systemem szybkiego uwalniania, sześciokąt 1/4” x 60mm.
Magnetyczny uchwyt bitów, sześciokąt 1/4” z kwadratowym napędem 1/4”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140048331 |
ECLASS Code | 21040404 |
Kształt trzpienia | Sześciokątne |
Liczba rusztów | 32 |
Materiał bitowy | 58-62HRC Stal chromowo-molibdenowa |
Typ bitów | Klucz Torx Krzyżakowe Pozidrive Spline Wszczelinowane |
UNSPSC Code | 27112836 |
W zestawie: | Futerał do przenoszenia w komplecie z zaczepem na pasek |