zł228.68
Bez podatku VAT
zł281.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ten zestaw bitów do wkrętaka udarowego nadaje się do zastosowania warsztatowego i przemysłowego. Asortyment bitów wykonanych ze stali chromowo molibdenowej obejmuje bity sześciokątne, TX i Spline (wielowypustowe) z dwoma adaptorami bitów 3/8” i 1” x 10 mm, które nadają się do używania z wkrętakami udarowymi ręcznym i z napędem.
Zawartość: Adaptory bitów sześciokątnych 10 mm x kwadrat 3/8” i 1”
Bity sześciokątne 10 mm x 75 mm:
sześciokąt: 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 mm.
TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50, Tx55.
Wielowypustowe: 5, 6, 8, 10 i 12 mm.
Bity sześciokątne 10 mm x 30 mm:
sześciokąt: 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 mm.
TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50, Tx55.
Wielowypustowe: 5, 6, 8, 10 i 12 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140036055 |
ECLASS Code | 21040404 |
Kształt trzpienia | Sześciokątne |
Liczba rusztów | 40 |
Materiał bitowy | 58-62HRC Stal chromowo-molibdenowa |
Nr części MFR | CS-9076 |
Typ bitów | Spline Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27112836 |
W zestawie: | Adaptery do końcówek 3/8” i 1/2” Walizka do przenoszenia sprzętu |