Kennedy

2.5x25mm HEXAGON TORSION BIT 1/4" HEX DR

SKU:

KEN5738290K

MPN:

2.5x25

zł4.48

Bez podatku VAT

zł5.51

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wyprodukowany ze stali chromowowanadowej w celu zapewnienia większej żywotności i odporności na uderzenia. Dostępne wersje: krzyżakowe, nacinane, pozidriv, torx i sześciokątne. Kolorowe oznaczenie ułatwia rozpoznawanie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    25mm

    Do użytku z

    Narzędzia ręczne i elektryczne

    EAN

    5036140328761

    ECLASS Code

    21040404

    Funkcje specjalne

    Kodowany kolorami

    Materiał bitowy

    Stal chromowo-wanadowa

    Nr części MFR

    125H025TS

    Rozmiar końcówki

    2.5mm

    Rozmiar trzpienia

    1/4 cala Sześciokątna

    Typ bitów

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27112814

    Zastosowanie

    Aplikacja DIY Branża budowlana Przemysłowe