noscriptKennedy ZESTAW WKRETAKOW DLA JUBILEROW I ZEGARMISTRZOW (11 | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WKRETAKOW DLA JUBILEROW I ZEGARMISTRZOW (11

SKU:

KEN5729060K

zł47.13

Bez podatku VAT

zł57.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szeroka gama wkrętaków precyzyjnych. Narzędzia składają sie z rękojeści i grotów ze stali węglowej (pincety są ze stali nierdzewnej). Zestawy tylko z uchwytami posiadają ostrza ze stali stopowej molibdenowej chromowo-niklowej.


    KEN-572-9040K - Zawartość:
    Płaski: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 i 3.0mm.
    Krzyżakowy: PHO-2, PHO i PH1
    Ostro zakończone ostrze i pinceta.


    KEN-572-9050K - Zawartość:
    Płaski: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 i 3.0mm.
    Krzyżakowy: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PHO i PH1.


    KEN-572-9060K - Zawartość:
    Płaski: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 i 3.0mm.
    Krzyżakowy: PHO-2, PHO i PH1
    Ostro zakończone ostrze i pinceta.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006195

    ECLASS Code

    21040401

    Liczba rusztów

    11

    Nr części MFR

    HQ-1100

    Rozmiar końcówki

    1.0mm 1.2mm 1.4mm 1.8mm 2.4mm No.0

    Typ końcówki

    Magnes Szydło

    Typ śrubokręta

    Precyzyjne wkrętaki

    UNSPSC Code

    27111728

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane