zł177.73
Bez podatku VAT
zł218.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
7 wkrętaków testowanych dla elektryków (1000V) i 5 wkrętaków warsztatowych. Pakowane w plastikowym etui.
Zawartość:
Nieizolowane:
Krzyżakowy: Nr.2 x 1/4”. Nr.0 x 75mm, Nr.1 x 100mm, Nr.2 x 100mm.
Płaski: 6.3mm.
Równoległy: 4.8 x 75mm, 4.8 x 150mm a 4.8 x 250mm.
Izolowane:
Równoległy: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm a 6.5 x 150mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 125 150 75 85mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140121102 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 12 |
Rozmiar końcówki | 4.0mm 5.5mm 6.3mm 6.5mm No.0 No.1 No.2 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Równoległe |
Typ śrubokręta | Śrubokręt dla elektryków |
UNSPSC Code | 27111728 |