zł36.34
Bez podatku VAT
zł44.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Szeroka gama wkrętaków precyzyjnych. Narzędzia składają sie z rękojeści i grotów ze stali węglowej (pincety są ze stali nierdzewnej). Zestawy tylko z uchwytami posiadają ostrza ze stali stopowej molibdenowej chromowo-niklowej.
KEN-572-9886K: Zestaw 5-sztukowy, trzony sześciokątne
Zawartość: Sześciokat: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0 i 2.5mm.
KEN-572-9887K: Zestaw 5-sztukowy, trzony sześciokątne kulkowe
Zawartość: Sześciokat kulkowy: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 i 3.0mm.
KEN-572-9888K: Zestaw 5-sztukowy, trzony sześciokatne
Zawartość: Sześciokat: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 i 5.0mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal stopowa |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140121645 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 5 |
Rozmiar końcówki | 0.9mm 1.3mm 1.5mm 2.0mm |
Typ końcówki | Sześciokątne |
Typ śrubokręta | Precyzyjne wkrętaki |
UNSPSC Code | 27111728 |