noscriptKennedy ZESTAW WKRETAKOW WARSZTATOWYCH WZMOCNIONYCH (12 SZ | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WKRETAKOW WARSZTATOWYCH WZMOCNIONYCH (12 SZ

SKU:

KEN5729870K

zł143.76

Bez podatku VAT

zł176.82

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.


    Zestaw 8-sztukowy: Zawartość w przezroczystym etui
    Płaski: 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.3 x 250.
    Krzyżakowy: Nr.1 x 75, Nr.2 przysadzisty, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.


    Zestaw 12-sztukowy: Zawartość w przezroczystym etui
    Płaski: 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 i 9.3 x 250.
    Krzyżakowy: Nr.1 x 75, Nr.2 przysadzisty, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
    PZ: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100 150 75mm

    • Materiał ostrza:

    Stal stopowa

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140121638

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    Liczba rusztów

    8

    Rozmiar końcówki

    6.3mm No.1 No.2 No.3

    Seria

    Hi-Grip

    Standardy spełnione

    DIN ISO 2380/8764

    Typ końcówki

    Krzyżakowe Płaski stożkowy

    Typ śrubokręta

    Krótki Śrubokręt Standardowy śrubokręt

    UNSPSC Code

    27111728