zł158.25
Bez podatku VAT
zł194.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.
Zestaw 11-sztukowy: Zawartość w przezroczystym etui
Torx: T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 100 a T40 x 100.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100mm |
• Materiał ostrza: | Stal stopowa |
• Materiał uchwytu: | Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 5x75 6x100mm |
EAN | 5036140121201 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 11 |
Rozmiar końcówki | T15 T20 T25 T27 T30 T40 T6 T7 T8 |
Seria | Hi-Grip |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Klucz Torx |
Typ śrubokręta | Śrubokręt Torx |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |