zł265.34
Bez podatku VAT
zł326.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wkrętaki w pełni izolowane. VDE testowane do 1000V. Ostrze chromowo-wanadowe.
Zawartość:
Równoległy: 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150mm.
Krzyżakowy: Nr. 0 x 60, Nr. 1 x 80, Nr. 2 x 100mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 75 80mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140010093 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 7 |
Rozmiar końcówki | 2.5mm 4.0mm 5.5mm No.0 No.1 No.2 |
Standardy spełnione | Testowany zgodnie z VDE |
Typ końcówki | Phillips Równoległe |
UNSPSC Code | 27111728 |