zł26.86
Bez podatku VAT
zł33.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Szeroka gama wkrętaków precyzyjnych. Narzędzia składają sie z rękojeści i grotów ze stali węglowej (pincety są ze stali nierdzewnej). Zestawy tylko z uchwytami posiadają ostrza ze stali stopowej molibdenowej chromowo-niklowej.
Zestaw 6-sztukowy - płaski
KEN-572-9070K: Zawartość:
Płaski: 1.0, 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 i 3.8mm.
KEN-572-9080K: Zawartość:
Krzyżakowy: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PH0, PH1-2 i PH1.
KEN-572-9090K: Zawartość:
Płaski: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm.
Krzyżakowy: PHO i PH1
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal stopowa |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140006225 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 6 |
Rozmiar końcówki | 2.0mm 3.0mm No.0 No.1 |
Typ końcówki | Phillips Równoległe |
Typ śrubokręta | Precyzyjne wkrętaki |
UNSPSC Code | 27111728 |