zł187.40
Bez podatku VAT
zł230.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Contents: Crosspoint: No.1 Stubby. Pozidriv: No.1 x 75mm, No.2 x 100mm. Parallel: 3 x 75mm, 5 x 100mm. Flared: 6mm Stubby, 5 x 75mm & 5 x 100mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 150 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Silikon |
Brand | Spear & Jackson |
Całkowita długość | 150mmmm |
EAN | 5013035035966 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 8 |
Nr części MFR | SD8SET |
Rozmiar końcówki | 3mm 5mm 6mm PH1 PZ1 PZ2 |
Standardy spełnione | FM642368 ISO9001:2008 |
Typ końcówki | Krzyżakowe Płaski stożkowy Pozi |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |