zł150.58
Bez podatku VAT
zł185.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.
7-sztukowy zestaw wkrętaków Pro-Torq
Wszystkie wkrętaki posiadają ostrze o długości 40mm. Całość zawarta w etui zamykanym zamkiem błyskawicznym.
Zestaw zawiera:
Płaski: 1.4, 2.0, 2.4 i 3.0mm.
Krzyżakowy: PH0-3, PH0-2 i PH-0.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 40mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowana |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140015425 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 7 |
Rozmiar końcówki | 1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm No.0 No.0-2 No.0-3 |
Seria | Pro-Torq |
Typ końcówki | Phillips Równoległe |
Typ śrubokręta | Precyzyjne wkrętaki |
UNSPSC Code | 27111728 |