zł144.49
Bez podatku VAT
zł177.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.
9-sztukowy zestaw
Całość zawarta w etui zamykanym zamkiem błyskawicznym.
Zestaw zawiera:
Płaski: 1.4 x 40mm, 2.0mm x 40mm, 2.4mm x 75mm, 3.0mm x 75mm a 4.0mm x 100mm.
Krzyżakowy: PH0-3 x 40mm, PH0-2 x 75mm, PH-0 x 75mm a PH1 x 100mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 40 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowana |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140015432 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka Stały uchwyt |
Liczba rusztów | 9 |
Rozmiar końcówki | 2.0mm 2.4mm 3.0mm 4.0mm No.0 No.1 No.2 No.3 |
Seria | Pro-Torq |
Typ końcówki | Phillips Równoległe |
Typ śrubokręta | Precyzyjne wkrętaki |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |