zł99.63
Bez podatku VAT
zł122.54
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.
6-sztukowy zestaw wkrętaków z końcówkami Torx
Wszystkie ostrza stalowe, czernione oksydowane zakończenia, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy. Całość zawarta w etui zamykanym zamkiem błyskawicznym.
Zestaw zawiera:
Torx: T6 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 60, T20 x 60
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 60mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowana |
• Materiał uchwytu: | Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140016453 |
ECLASS Code | 21040401 |
Liczba rusztów | 6 |
Rozmiar końcówki | T10 T20 T6 T9 |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Klucz Torx |
Typ śrubokręta | Precyzyjne wkrętaki |
UNSPSC Code | 27111728 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |