noscriptKennedy WKRETAK UDAROWY Z KONCOWKAMI 1/2" (15 SZT.) | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK UDAROWY Z KONCOWKAMI 1/2" (15 SZT.)

SKU:

KEN5737100K

zł158.25

Bez podatku VAT

zł194.65

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przemysłowej jakości wkrętak udarowy ze zmienną częścią czołową i odwracalnym wkrętakiem. W momencie uderzenia uchwyt jest zablokowany siłą do dołu i jest odwrócona przez wewnętrzny mechanizm wkrętaka na silny wysoki moment obrotowy siły skrętu. Nadaje się do mocnego dokręcania wkrętow i odkręcania zablokowanych wkrętow. Sześciokątny trzpień może być zastąpiony trzpieniem 1/2” aby pracować z nasadkami udarowymi 1/2”.


    Zestaw 14 sztukowy: (jak na zdjęciu).
    Pasuje do 5/16” sześciokątnych, 3/8” i 1/2” kwadratowych. Komplet zawiera bity: Krzyżakowe: Nr 1, 2, 3 i 4. Płaske: 6, 8, 10 i 12mm. Sześciokątne: 4,5, 6 i 8mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140036048

    ECLASS Code

    21040401

    Liczba rusztów

    15

    Nr części MFR

    IDS015

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Zestaw wkrętaków udarowych

    UNSPSC Code

    27111728