KennedyPro

WKRETAK ELEKTRYCZNY 'DUALGRIP' KRZYZAKOWY No.0

SKU:

KEN5727900K

zł19.62

Bez podatku VAT

zł24.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wkrętaki w pełni izolowane. VDE testowane do 1000V. Ostrze chromowo-wanadowe.


    Krzyżakowe
    Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    60mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    130mm

    EAN

    5036140121409

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Rozmiar końcówki

    PH0

    Standardy spełnione

    N/ A

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    izolowane

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana