zł21.06
Bez podatku VAT
zł25.90
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wkrętaki w pełni izolowane. VDE testowane do 1000V. Ostrze chromowo-wanadowe.
Krzyżakowe
Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 80mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Guma termoplastyczna Polipropylen |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140121416 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | izolowane Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Rozmiar końcówki | PH1 |
Standardy spełnione | N/ A |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | izolowane |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |