zł18.17
Bez podatku VAT
zł22.35
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wkrętaki w pełni izolowane. VDE testowane do 1000V. Ostrze chromowo-wanadowe.
Końcówka rozszerzana u dołu, ostrze okrągłe
Wkręty z łbem szczelinowym są najczęściej używanymi. Aby bezpiecznie przykręcić wkręty tego typu, końcówka wkrętaka musi być takiej samej szerokości jak szczelina łba wkrętu, by odpowiednio wejść w szczelinę łba tak, aby jej nie zdeformować i nie dopuścić do ześlizgiwania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Guma termoplastyczna Polipropylen |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 145mm |
EAN | 5036140121430 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | izolowane Namagnesowana końcówka |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Rozmiar końcówki | 2.5mm |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | izolowane |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |