Kennedy-Pro

WKRETAK 'PRO-TORQ' PLASKI9.5x250mm

SKU:

KEN5725530K

zł60.51

Bez podatku VAT

zł74.43

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami.
    Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.


    Nacięcie proste, ostrze kwadratowe
    Najbardziej popularne nacięcie śrub. Zakończenie pod kątem prostym pozwala na użycie wprętaka z większą siłą przy luzowaniu lub dokręcaniu.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    250mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    370mm

    EAN

    5036140121065

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    10mm

    Seria

    Pro-Torq

    Standardy spełnione

    DIN ISO2380

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    • Połyskowe wykończenie