Kennedy-Pro

WKRETAK 'PRO-TORQ' PLASKI3x150mm

SKU:

KEN5725660K

zł18.96

Bez podatku VAT

zł23.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.


    Nacięcie proste
    Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    225mm

    EAN

    5036140121096

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    3mm

    Seria

    Pro-Torq

    Standardy spełnione

    DIN ISO2380

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    • Połyskowe wykończenie