noscriptStanley 1-64-979 FATMAX SCREWDRIVER PARALLEL 3.00mmx150mm | Cromwell Tools

Stanley

1-64-979 FATMAX SCREWDRIVER PARALLEL 3.00mmx150mm

SKU:

STN5721240N

zł26.10

Bez podatku VAT

zł32.10

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Parallel Tip
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    3253560649791

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Odporny na korozję

    izolowane

    No

    Nr części MFR

    1-64-979

    Rozmiar końcówki

    3mm

    Seria

    FatMax

    Standardy spełnione

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane Hartowanego