noscriptStanley 1-65-098 FATMAX SCREWDRIVER FLARED 5.50mmx100mm | Cromwell Tools

Stanley

1-65-098 FATMAX SCREWDRIVER FLARED 5.50mmx100mm

SKU:

STN5721246V

zł29.80

Bez podatku VAT

zł36.65

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Flared
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    3253560650988

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Odporny na korozję

    izolowane

    No

    Nr części MFR

    1-65-098

    Rozmiar końcówki

    5.5mm

    Seria

    FatMax

    Standardy spełnione

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowanego