noscriptKennedyPro WKRETAK 'PRO-TORQ' SUPADRIV 5x260mm . | Cromwell Tools

KennedyPro

WKRETAK 'PRO-TORQ' SUPADRIV 5x260mm

SKU:

KEN5725404K

MPN:

.

zł50.69

Bez podatku VAT

zł62.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.


    Nacięcie proste
    Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    260mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    357mm

    EAN

    5036140298224

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    5.5mm

    Seria

    Pro-Torq

    Standardy spełnione

    DIN ISO 2380

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    • Połyskowe wykończenie