noscriptKennedy WKRETAK DLA ELEKTRYKOW VDE PLASKI 4x100mm | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK DLA ELEKTRYKOW VDE PLASKI 4x100mm

SKU:

KEN5725780K

zł16.72

Bez podatku VAT

zł20.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Testowane wkrętaki do bezpiecznej pracy na lub obok elektrycznych urządzeń do 1000 wolt (prąd zmienny) lub 1500 wolt (prąd stały). Wykonano zgodnie z: DIN 7438 i DIN EN 60900.


    Końcówka rozszerzana u dołu, ostrze okrągłe
    Wkręty z łbem szczelinowym są najczęściej używanymi. Aby bezpiecznie przykręcić wkręty tego typu, końcówka wkrętaka musi być takiej samej szerokości jak szczelina łba wkrętu, by odpowiednio wejść w szczelinę łba tak, aby jej nie zdeformować i nie dopuścić do ześlizgiwania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    183mm

    EAN

    5036140001268

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Rozmiar końcówki

    4mm

    Standardy spełnione

    DIN 7438 oraz DIN EN 60900

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    izolowane

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana