zł23.96
Bez podatku VAT
zł29.47
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Testowane wkrętaki do bezpiecznej pracy na lub obok elektrycznych urządzeń do 1000 wolt (prąd zmienny) lub 1500 wolt (prąd stały). Wykonano zgodnie z: DIN 7438 i DIN EN 60900.
Końcówka rozszerzana u dołu, ostrze okrągłe
Wkręty z łbem szczelinowym są najczęściej używanymi. Aby bezpiecznie przykręcić wkręty tego typu, końcówka wkrętaka musi być takiej samej szerokości jak szczelina łba wkrętu, by odpowiednio wejść w szczelinę łba tak, aby jej nie zdeformować i nie dopuścić do ześlizgiwania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 125mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 222mm |
EAN | 5036140001275 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Rozmiar końcówki | 5.5mm |
Standardy spełnione | DIN 7438 oraz DIN EN 60900 |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | izolowane |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |