noscriptYamoto WKRETAK WARSZTATOWY KRZYZAKOWY No.3 | Cromwell Tools

Yamoto

WKRETAK WARSZTATOWY KRZYZAKOWY No.3

SKU:

YMT5720530K

zł14.10

Bez podatku VAT

zł17.34

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Crosspoint
    Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowana

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    260mm

    EAN

    5036140212725

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH3

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Mechanika

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna