noscriptKennedy 3" No1PT SPARK RESISTANTC/POINT SCREWDRIVER Be-Cu | Cromwell Tools

Kennedy

3" No1PT SPARK RESISTANTC/POINT SCREWDRIVER Be-Cu

SKU:

KEN5754420K

zł107.38

Bez podatku VAT

zł132.08

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    75mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140299108

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH1

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Nieiskrzący

    UNSPSC Code

    27111701