noscriptKennedy 5 No2PT SPARK RESISTANTC/POINTSCREWDRIVER BE-CU 261P-1008 | Cromwell Tools

Kennedy

5 No2PT SPARK RESISTANTC/POINTSCREWDRIVER BE-CU

SKU:

KEN5753683K

MPN:

261P-1008

zł136.23

Bez podatku VAT

zł167.56

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    125mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140406834

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH2

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Nieiskrzący

    UNSPSC Code

    27111701