Kennedy

10"x3/8" SPARK RESISTANTENG. SCREWDRIVER Be-Cu

SKU:

KEN5753990K

zł275.90

Bez podatku VAT

zł339.36

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    250mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140299085

    ECLASS Code

    21040401

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    9mm

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Nieiskrzący

    UNSPSC Code

    27111701