Stanley

1-65-206 FATMAX SCREWDRIVER PH0 x 75mm

SKU:

STN5721250Z

zł26.10

Bez podatku VAT

zł32.10

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Crosspoint
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.



    • = Stubby


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    75mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Bi-materiał

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    75mm

    EAN

    3253560652067

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Odporny na korozję

    izolowane

    No

    Nr części MFR

    1-65-206

    Rozmiar końcówki

    PH0

    Seria

    FatMax

    Standardy spełnione

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane Hartowanego