noscriptKennedy-Pro WKRETAK 'PRO-TORQ' KRZYZAKOWY No.2 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

WKRETAK 'PRO-TORQ' KRZYZAKOWY No.2

SKU:

KEN5725140K

zł23.96

Bez podatku VAT

zł29.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.


    Krzyżakowe
    Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    210mm

    EAN

    5036140002890

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH2

    Seria

    Pro-Torq

    Standardy spełnione

    DIN ISO 8764

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    • Połyskowe wykończenie