zł32.65
Bez podatku VAT
zł40.16
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.
Pozidriv/Supadriv
Ten typ ma więcej wcięć aby pomóc w operacji wkręcania. Popularny typ w budownictwie i montażu konstrukcji drewnianych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Guma termoplastyczna Polipropylen |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 270mm |
EAN | 5036140002944 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | PZ3 |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 8764 |
Typ końcówki | Pozi |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | • Połyskowe wykończenie |