Kennedy

WKRETAK PRECYZYJNY KRZYZAKOWY PH0-4

SKU:

KEN5729200K

zł4.74

Bez podatku VAT

zł5.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Posiadają groty ze stali molibdenowej chromowo niklowej, utwardzanej i hartowanej. Chromowo pokryte, z obrotowymi wkładami które odporne są na oleje i kwasy. Zawarte w plastikowym, opakowaniu. Idealne dla jubilerów i zagarmistrzów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    17mm

    • Materiał uchwytu:

    Chromowane

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    75mm

    EAN

    5036140121591

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Górna część obrotowa Odporny na oleje i kwasy

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH0

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Precyzja

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana