zł4.74
Bez podatku VAT
zł5.83
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Posiadają groty ze stali molibdenowej chromowo niklowej, utwardzanej i hartowanej. Chromowo pokryte, z obrotowymi wkładami które odporne są na oleje i kwasy. Zawarte w plastikowym, opakowaniu. Idealne dla jubilerów i zagarmistrzów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 22mm |
• Materiał uchwytu: | Chromowane |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 90mm |
EAN | 5036140121546 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Odporny na oleje i kwasy |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 1.8mm |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Precyzja |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |