KennedyPro

WKRETAK PRECYZYJNY 'PRO-TORQ' KRZYZAK PH0-2x40mm

SKU:

KEN5724390K

zł11.72

Bez podatku VAT

zł14.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.


    Krzyżakowe
    Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    40mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowana

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    135mm

    EAN

    5036140120679

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Górna część obrotowa

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH0

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Precyzja

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana