noscriptKennedy-Pro WKRETAK PRECYZYJNY 'PRO-TORQ' PLASKI 2.4x40mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

WKRETAK PRECYZYJNY 'PRO-TORQ' PLASKI 2.4x40mm

SKU:

KEN5724320K

zł11.72

Bez podatku VAT

zł14.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Doskonała jakość, groty ze stali stopowej chromowanej, utwardzonej i hartowanej, czernione zakończenia z czernionymi zakończeniami połączonymi z wyjątkowymi, wykonanymi z dwóch materiałów uchwytami w celu zapewnienia komfortu pracy.


    Nacięcie proste
    Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    40mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowana

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    135mm

    EAN

    5036140120617

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Górna część obrotowa

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    2.4mm

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Precyzja

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana